| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001696754 Herst.-Nr.: 10565 EAN/GTIN: 4052886333808 |
| |
|
| | |
| Streugutbehälter L890xB600xH640mm 200l GFK grau/orange o.Entnahmeöffnung CEMO Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenem Deckel für eine platzsparende Lagerung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8,3kg Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100420 | HerstellerNr: | 10565 | Werksnummer: | 9000491204 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 770,00 | Gewicht netto Kg: | 11,000000 | Gewicht brutto Kg: | 11,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/orange | Groesse: | L890xB600xH640 mm | Produktart: | Streugutbehälter | Ausfuehrung: | ohne Entnahmeöffnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 207,43* | € 234,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,93* | € 234,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 238,76* | € 268,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 211,33* | € 269,97* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,77* | € 274,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|