| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018889444 Herst.-Nr.: HP-24X028 EAN/GTIN: 7612207241105 |
| |
|
| | |
| Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 24mm 28mm aus synthetischem Kautschuk · geschlossenzellig · grau · 2 m lang · Euroklasse CL-S3 · d0 · schwerentflammbar · Anwendungsbereich A gem. ENEV Weitere Informationen: | | eClassID: | 27140905 | HerstellerNr: | HP-24X028 | Werksnummer: | 7000530131 | Länge netto mm: | 2088,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 0,003000 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Isolierschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 32 | | Frei Haus | ab € 47,98* | € 54,23* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | € 52,95* | ab € 73,12* | € 92,50016* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 55,90* | ab € 78,53024* | € 98,7504* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 111,66016* | € 137,30016* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,13024* | € 138,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 32 Meter (ab € 2,285* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|