| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018893321 Herst.-Nr.: 124729000 EAN/GTIN: 4022009306064 |
| |
|
| | |
| Geberit Eckhandwaschbecken iCon Schenkell. 330 m HL ohne Überlauf weiß Geberit iCon Eckhandwaschbecken Verwendungszwecke · Zur EckmontageFarbe / Oberfläche · Farbe: weißTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Sanitärkeramik · Hahnloch: mittig · Überlauf: ohne · B / Breite (cm): 46 cm · H / Höhe (cm): 13 cm · T / Tiefe (cm): 33 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 124729000 | Werksnummer: | 6000509949 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 390,00 | Höhe netto mm: | 395,00 | Gewicht brutto Kg: | 5,990000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Eckhandwaschbecken iCon | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,36* | € 88,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,78* | € 99,86* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 78,42* | € 100,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 83,55* | € 107,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|