| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018920294 Herst.-Nr.: 226150600 EAN/GTIN: 4022009329186 |
| |
|
| | |
| Geberit Eckwaschtisch RENOVA COMPACT Schenkell. 50cm m HL m Überlauf weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 695mm · Durchmesser Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 226150600 | Werksnummer: | 6000511259 | Länge netto mm: | 490,00 | Breite netto mm: | 490,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht brutto Kg: | 16,150000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Eckwaschtisch RENOVA COMPACT | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 128,05* | € 157,05* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 134,75* | € 165,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,36* | € 168,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 143,98* | € 176,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|