| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018937406 Herst.-Nr.: 226150000 EAN/GTIN: 4022009327267 |
| |
|
| | |
| Geberit Eckwaschtisch RENOVA COMPACT Schenkell. 50cm m HL mit Überlauf weiß unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 695mm · Durchmesser Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 226150000 | Werksnummer: | 6000511258 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 15,160000 | Gewicht brutto Kg: | 15,160000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Eckwaschtisch RENOVA COMPACT | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,31* | € 116,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,49* | € 121,12* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 98,21* | € 123,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 104,92* | € 131,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|