| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976331478 Herst.-Nr.: 1520003 EAN/GTIN: 4036351264644 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1520003 Montage- und Schweißtisch - Perfekt zur Schweißarbeitsvorbereitung: Werkstücke können einfach aufgespannt und mit Schweißpunkten fixiert werden
- Fixieren, Spannen, Schweißen, Montieren: Dank dem umfangreichen Zubehör universell verwendbar für ergonomisches und flexibles Arbeiten
- Tisch mit stabilem Stand
- Standfüße um 6 cm höhenverstellbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1520003 | Werksnummer: | 1520003 | Gewicht netto Kg: | 77,000000 | Gewicht brutto Kg: | 104,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.274,28* | € 1.405,57* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.270,77* | € 1.405,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.413,42* | € 1.564,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|