Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1801105 Schleiftisch für Absaugung 1010x1060x1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1801105 Schleiftisch für Absaugung 1010x1060x1700
Schweißkraft 1801105 Schleiftisch für Absaugung 1010x1060x1700
Schweißkraft 1801105 Schleiftisch für Absaugung 1010x1060x1700
Artikel-Nr.:
     2280-39976398279
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1801105
EAN/GTIN:
     4036351298069
Suchbegriffe:
Absaugtisch
Schleifarbeitstisch
Schleiftisch
absaugtisch
Schweißkraft 1801105 Schleiftisch für Absaugung Anwendung
  • Industrielles Schleifen von bearbeiteten Werkstücken
Nutzen
  • Sicheres Arbeiten aufgrund robuster Materialauflage
  • Auch für größere Werkstücke geeignet, da Seitenwände klappbar
  • Reduzierte Geräuschemission aufgrund schallisolierter Seitenwände
  • Höherer Schleifstauberfassungsgrad aufgrund der Rückwanderfassung
  • Einfache Reinigung dank integrierter Schlackenschublade
  • Angenehmes Arbeiten dank ergonomisch angepasster Stahlblechkonstruktion
Eigenschaften
  • Robuste Gitterrostauflage
  • Seitenwände abklappbar
  • Seitenwände mit Schalldämmmaterial
  • Rückwanderfassung
  • Integrierte Schlackenschublade
  • Anschluss an neues oder Integration in ein vorhandenes Absaugsystem
Varianten
  • Verschiedene Größen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1801105
Werksnummer:
1801105
Länge netto mm:
1160,00
Breite netto mm:
1120,00
Höhe netto mm:
1900,00
Gewicht netto Kg:
159,000000
Gewicht brutto Kg:
182,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schleiftisch für Absaugung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.866,45*
€ 2.965,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.914,25*
€ 3.001,61*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.954,52*
€ 3.041,89*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.041,89*
€ 3.619,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.018,06*
€ 3.591,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.970,41*
€ 3.534,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.954,52*
€ 3.515,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.