| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976398801 Herst.-Nr.: 3355150 EAN/GTIN: 4030635001611 |
| |
|
| | |
| Optimum 3355150 Hydraulischer-Maschinenschraubstock - Schraubstockkörper aus hochwertigem Guß hergestellt
- Führungsflächen gehärtet und geschliffen
- Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar
- Booster-System, wenig Kraftaufwand, hohe Druckleistung beim Spannen
- Geschützte Spindel
- Weiter Spannbereich durch Arretierbolzen mit verschiedenen Lochabständen
- Mit Drehteller, 360° drehbar
- Geschützte Spindel
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3355150 | Werksnummer: | 3355150 | Länge netto mm: | 620,00 | Breite netto mm: | 320,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 63,000000 | Gewicht brutto Kg: | 63,500000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hydraulischer-Maschinenschraubstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 617,39* | € 704,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,95* | € 752,15* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,08* | € 767,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|