Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3776101 Winkelbieger WB 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3776101 Winkelbieger WB 100
Metallkraft 3776101 Winkelbieger WB 100
Metallkraft 3776101 Winkelbieger WB 100
Metallkraft 3776101 Winkelbieger WB 100
Artikel-Nr.:
     2280-39976518742
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3776101
EAN/GTIN:
     4036351040798
Suchbegriffe:
Winkelbieger
winkelbieger metallkraft
winkelbieger
Metallkraft 3776101 Winkelbieger WB 100
  • Zum genauen Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstählen
  • Stabile Bauart zum Festschrauben auf der Werkbank
  • Bohrungen im Gussbett zum Fixieren auf der Werkbank
  • Stufenlos einstellbarer Biegeanschlag
  • Mit Exzenter-Schnellspannung zum rationellen Arbeiten
  • Biegewinkel bis 120°
  • Hohe Wiederholgenauigkeit durch Biegewinkelanschlag
  • Ideal für Reparaturwerkstätten und Schlossereien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3776101
Werksnummer:
3776101
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
33,000000
Gewicht brutto Kg:
34,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 225,46*
€ 272,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,84*
€ 327,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,39*
€ 365,73*
Frei Haus
ab € 334,21*
€ 398,03*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.