| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976679540 Herst.-Nr.: T451601 EAN/GTIN: 8014140485841 |
| |
|
| | |
| IDS Eck-Waschtisch i.life A m ÜL 1 HL 450x410x150mm weiß aus Kristallporzellan · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Höhe (1): 150mm · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Tiefe (1): 410mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T451601 | Werksnummer: | 6001029608 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Eck-Waschtisch | Ausfuehrung: | 450 x 410 x 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,74* | € 62,17* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 48,79* | € 63,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,95* | € 70,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,23* | € 103,77* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,67* | € 110,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|