| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976679541 Herst.-Nr.: T4516MA EAN/GTIN: 8014140491545 |
| |
|
| | |
| IDS Eck-Waschtisch i.life A m ÜL 1 HL 450x410x150mm weiß I+ aus Kristallporzellan, 1 Hahnloch mittig durchgestochen, Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T4516MA | Werksnummer: | 6001029609 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Eck-Waschtisch | Ausfuehrung: | 450 x 410 x 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,05* | € 119,07* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 96,96* | € 121,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,32* | € 134,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 132,70* | € 164,27* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,93* | € 164,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|