Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGAMAN ESL SPIRAX SLIM 11W-GU10/827 Full-Spiral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAMAN ESL SPIRAX SLIM 11W-GU10/827 Full-Spiral
MEGAMAN ESL SPIRAX SLIM 11W-GU10/827 Full-Spiral
Artikel-Nr.:
     2338H-MM_4020856292226_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM29222
EAN/GTIN:
     4020856292226
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GU10
Energiesparlampe Sockel GU10
Kompaktleuchtstofflampen GU10
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GU1...

MEGAMAN ESL SPIRAX SLIM 11W-GU10/827 Full-Spiral


Technische Daten:

  • Sockel: GU10
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 11
  • Lichtstrom [lm]: 870
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
Leistung:
11 Watt
Energieeffizienzklasse:
A
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.