Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller Licht 20800200 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 2 x 22 W LED Röhre, Plastik, grau, 156.5 x 11.5 x 8.6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller Licht 20800200 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 2 x 22 W LED Röhre, Plastik, grau, 156.5 x 11.5 x 8.6 cm
Müller Licht 20800200 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 2 x 22 W LED Röhre, Plastik, grau, 156.5 x 11.5 x 8.6 cm
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412335388_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20800200
EAN/GTIN:
     4018412335388
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

Müller Licht 20800200 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 2 x 22 W LED Röhre, Plastik, grau, 156.5 x 11.5 x 8.6 cm

Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die einfach zu montierende Leuchte inklusive wechselbarer LED- Röhre(n) und symmetrischer Lichtverteilung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie z.b. Arbeits- Kellerräume und Werkstätten.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2x24
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1572
  • Breite [mm]: 100
  • Höhe [mm]: 55
  • Lichtstrom [lm]: 2200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: grau
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
2x24 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 Stunden
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1572 / 100 / 55 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 26,10*
€ 38,76*
1 Tag
106
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 43,10*
2 Tage
42
€ 6,90*
ab € 33,52*
€ 45,12*
3 Tage
32
€ 35,99*
ab € 34,74*
€ 46,84*
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 42,01*
€ 56,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.