| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3203205 Herst.-Nr.: 950.12.205 EAN/GTIN: 4014885502517 |
| |
|
| | |
| HEWI Doppelwaschtisch/Waschrinne B:900 mm, T:350 mm, 2HL, weiß a. .für Kindertagesstätten besonders gut geeignet, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, rechteckiges Becken mit großen Radien, ohne Überlauf, für Einlocharmaturen vorgerichtet, 900 mm breit und 350 mm tief, für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688, hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion), wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 394,48* | € 476,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 515,41* | € 620,74* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,77* | € 624,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|