| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3359803 Herst.-Nr.: 90.671.00..T000 EAN/GTIN: 4013341090889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SANIT Waschtisch-Element INEO Aufputz -Wandarmatur 1120/525 .Element ist durch verlängerte Füße auf 1185 mm einstellbar, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand, 4x Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inkl. Füße und Befestigungsmaterial, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, minimales Stichmaß für AP-Wandarmaturen 53 mm, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern), mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, mit 2x Waschtischbefestigungsbolzen M 10 inkl. Bauschutz und Waschtisch-Befestigung, mit Universalablaufbogen DN 50/40 inkl. Gummimanschette DN 40/32, Bauschutz und schallgedämmter Ablaufschelle, mit Gewindestab M 8 x 80 mm, Zubehör: Wandhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschbecken-Montageelement, Waschbecken-Vorwandblock, Waschbecken-Vorwandelement, Waschtisch-Montageelement, Waschtisch-Vorwandblock, Waschtisch-Vorwandelement, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sanit sanitärtechnik eisenberg waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, vorwandelement waschtisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |