Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel BILSOM 303 L, 200 Paar Nachfüllpackung für BILSOMAT 400


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel BILSOM 303 L, 200 Paar Nachfüllpackung für BILSOMAT 400
Gehörschutzstöpsel BILSOM 303 L, 200 Paar Nachfüllpackung für BILSOMAT 400
Gehörschutzstöpsel BILSOM 303 L, 200 Paar Nachfüllpackung für BILSOMAT 400
Artikel-Nr.:
     239-1006186-1
Hersteller:
     Sperian Protection
Herst.-Nr.:
     1006186-303L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
nachfüllpack gehörschutzspender

Gehörschutzstöpsel BILSOM 303 L, 200 Paar Nachfüllpackung für BILSOMAT 400

BILSOM 303-L Gehörschutzstöpsel aus PVC-freiem Schaumstoff (tiefgeschäumtes Polyurethan). Weich und anschmiegsam. Konisch geformt für beste Anpassung an den anatomisch ähnlichen Gehörgang. Optimierte Rückstellfähigkeit sorgen für leichtes Einsetzen.

Artikeldetails:

  • SNR-Wert = 33dB
  • auch für extreme Lärmsituationen geeignet
  • glatte Oberfläche - schmutzabweisend
  • konisch geformt
  • Größe: L
  • Nachfüllpackung für BILSOMAT 400
  • 200 Paar / Nachfüllpackung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bilsom 303, Gehörschutz, Ohrstöpsel, Ohrschützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Paar (ab € 0,1104* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bilsom
1006187
ab € 19,05*
Zubehör
Bilsom
303L
ab € 16,54*
Zubehör
Sperian Protection
1006202_HL400
ab € 75,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.