Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumgerät Shower Foam Gun 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumgerät Shower Foam Gun 1 Liter
Schaumgerät Shower Foam Gun 1 Liter
Schaumgerät Shower Foam Gun 1 Liter
Artikel-Nr.:
     239-4165900
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     4165900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl

Schaumgerät Shower Foam Gun 1 Liter

Einschäumer-Gerät für schäumende Reiniger. Einfaches Handhaben, direkter Anschluß an den Wasserhahn, Schaum wird duch Wasserdruck erzeugt. Dosierbarkeitseinstellung direkt durch Dosierkopf 1:10 - 1:20 - 1-32 - 1:64 - 1:128

Artikeldetails:

  • Dosierbarkeitseinstellung: 1:10 bis 1:128
  • inkl. Anschlußkupplung Garden
  • gute Chemieresistenz
  • automatische Dosierung der Chemikalien
  • Rückschlagventil im Pistolengriff eingebaut
  • arbeitet nur mit Wasserleitungsdruck (2,5 bis 6 bar)
  • Dosierkopf aus Polymerkunststoff
  • einfaches Befüllen
  • Wasserdurchfluß: 5,5 l/min
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Schaumgerät, Schaumkanone, maschinox schaumgeräte, schaumgerät, duschgel 1000 ml, Schaumgeräte, Einschäumer-Gerät, Sprühgerät, Schaumreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 914,24*
Zubehör
Maschinox
FOAM24
ab € 491,69*
Zubehör
Foamer
LC100900001
ab € 750,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.