Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstöpsel für BILSOM Percap Bügelgehörschützer (1 Paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ersatzstöpsel für BILSOM Percap Bügelgehörschützer (1 Paar)
Ersatzstöpsel für BILSOM Percap Bügelgehörschützer (1 Paar)
Artikel-Nr.:
     239-B1005980
Hersteller:
     Sperian Protection
Herst.-Nr.:
     1005980-Pair
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz

Ersatzstöpsel für BILSOM Percap Bügelgehörschützer (1 Paar)

Ersatzstöpsel für BILSOM Percap Bügelgehörschützer

Artikeldetails:

  • SNR-Wert = 24dB
  • glatte Oberfläche - schmutzabweisend
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Ohrstöpsel, Ohrschützer, Bügelstöpsel, Replacement Pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,10*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,54*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.