Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedex MatriX verschließbarer Servicewagen in Vollausstattung (Reinigungswagen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedex MatriX verschließbarer Servicewagen in Vollausstattung (Reinigungswagen)
Niedex MatriX verschließbarer Servicewagen in Vollausstattung (Reinigungswagen)
Niedex MatriX verschließbarer Servicewagen in Vollausstattung (Reinigungswagen)
Niedex MatriX verschließbarer Servicewagen in Vollausstattung (Reinigungswagen)
Artikel-Nr.:
     239-Spri304001
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     304.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Niedex MatriX verschließbarer Servicewagen in Vollausstattung (Reinigungswagen)

Der Matrix Servicewagen besticht durch perfekte Verarbeitung, eine äußerst solide und robust Bauweise, sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der extra große Innenraum verfügt über zwei ausziehbare Wannen und ein Ablagegitter und bietet vielseitigen Stauraum für die Aufbewahrung von Reinigungsmittel oder andere Utensilien. Die abschließbare Türe gewährleistet maximale Sicherheit im Objekt und garantiert jederzeit ein modernes und dezentes Erscheinungsbild. Dank der extra großen gummierten 100 mm Lenkrollen, lässt sich der Matrix auch bei voller Ladung jederzeit mühelos und sicher bewegen. Die hinteren Lenkrollen verfügen über zwei einzeln arretierbare Feststellbremsen und sichern den Matrix beim Abstellen vor ungewolltem Wegrollen. Die praktische Ablage für Reinigungspläne, der per Reißverschluss einfach zu entleerende Wäsche-/Müllsack sowie die vielen Halterungen und Clips machen den Matrix zu einem zuverlässigen und universell einsetzbaren Begleiter an Ihrer Seite. Die optionalen Moppboxen sind insbesondere in gesundheitskritischen Bereichen wie Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, sowie Arztpraxen zu empfehlen. 4 x 5 Liter Eimer mit Henkel in rot, blau, grün und gelb 2 x 17 Liter Eimer mit Henkel in rot und blau Mopp-Presse, seitliche Ablage für Mopp oder Besen, Wäsche - / Müllsack mit Reißverschluss, 2x Ablagewanne und 1x Ablagegitter mit abschließbarer Tür

Artikeldetails:

  • Gewicht: 32,0 kg
  • Maße: ca. 127 x 65 x 116 cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischset, Reinigungswagen verschließbar, Doppelfahreimer, fahrbarer, Wischeimer, fahrbar, Eimer, Moppresse, Eimerwagen, verschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,33*
€ 653,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,12*
€ 649,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,43*
€ 614,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,71*
€ 586,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,91*
€ 527,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niedex
B-900
ab € 5,08*
Zubehör
J. & J.
MH140
ab € 5,03*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
BU-200
ab € 55,91*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
B-900
ab € 10,06*
Zubehör
Niedex
SD301042
ab € 16,57*
Zubehör
Meiko Textil
942150
ab € 4,37*
Zubehör
Niedex
B-950
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.