Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTI-FOOD ID 25mm AD 39mm L.40m blau Wandst.7mm Rl.C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-4555777412
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000063833
EAN/GTIN:
     4045998025464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht · absolut geruchs- und geschmacksneutral · dämpfbar bis 6 bar (+164 °C) zum Sterilisieren – nur offenes System · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht FDA 177.2600Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °CKennzeichnung: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Glas-/Gabel-Symbol FDA Made in Germany" auf weißem oder blauem UntergrundEinsatzbereiche: Der universelle Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe. Neben Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken, Großküchen, Fischwaren- und Fischkonservenfabriken sowie Brauereien und Schlachthöfen kann er auch in Ölmühlen, Abdeckereien, Großfleischereien und Marmeladenfabriken zum Einsatz kommen. Die Benutzung des Schlauchs durch Molkereimaschinenhersteller ist möglich.Der Schlauch ist geeignet zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser mit Temperaturen bis +90 °C.Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig· Betriebsdruck: 20bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
7 mm
Außen-Ø:
39 mm
Berstdruck:
60 bar
Biegeradius:
200 mm
Gewicht:
1050 g/m
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Norm:
EG 1935/2004, EG 2023/2006, FDA(21 CFR 177.2600)
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig / Ölbestä
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: contitech lebensmittelschlauch, milchschlauch, Conti, Contitech, Lebensmittelschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
105 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 52,95*
ab € 16,68*
€ 17,90*
Lager 2431
103 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 18,62*
8 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 18,67*
24 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 18,74*
105 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,35*
€ 20,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 18,62*
€ 22,16
pro Meter
ab 80 Meter
€ 18,34*
€ 21,82
pro Meter
ab 120 Meter
€ 18,33*
€ 21,81
pro Meter
ab 160 Meter
€ 18,32*
€ 21,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 17,84*
€ 21,23
pro Meter
ab 240 Meter
€ 17,83*
€ 21,22
pro Meter
ab 280 Meter
€ 17,82*
€ 21,21
pro Meter
ab 320 Meter
€ 17,81*
€ 21,19
pro Meter
ab 360 Meter
€ 17,79*
€ 21,17
pro Meter
ab 400 Meter
€ 17,58*
€ 20,92
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 17,30*
€ 20,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 744,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.