Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen CX 14 EVO GEL Trgf.1400kg Gabel-L.1150mm 0,7 kW LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443634
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     ED241N0P000
EAN/GTIN:
     8018539084202
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen
Für den Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Lagerflächen · Tragfähigkeit 1400 kg · robust und wendig · große Bodenfreiheit, ideal für den Rampenbetrieb · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit · Schleichfahrtschalter am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen · konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · Fahrgestell zusätzlich mit 2 höhenverstellbaren seitlichen Stützrädern für komfortables Rangieren · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · mit wartungsfreien Gel-Batterien für eine höhere Laufzeit, mit Betriebsstundenzähler und integriertem Ladegerät · AC-FahrmotorWeitere technische Eigenschaften:· Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/h· Arbeitsgangbreite: 1810mm· Gewicht: 256kg· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,04m/s· Batterie: 24/86V/Ah· Lenkräder: Vollgummi 250 x 76mm· Wenderadius: 1345mm· Freihub: 115mm· Stützräder Polyurethan: 100 x 40mm· Gesamtbreite: 720mm· Senkgeschwindigkeit leer: 0,04m/s· Steigfähigkeit leer: 10%· Gabelrollen Single: 82 x 80mm· Hubmotorleistung: 1,0kW· Ladegerät: 24/11,5V/Ah· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gesamtlänge: 1560mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
EVO
Tragfähigkeit:
1400 kg
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,03 m/s
Hubhöhe:
200 mm
Fahrmotorleistung:
0,7 kW
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
6 km/h
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,05 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Ameise, E-Gabelhubwagen, Elektro-Hubwagen, Gabelhubwagen, Hubwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.442,81*
€ 4.618,87*
€ 4,90*
ab € 4.447,31*
€ 4.623,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.482,11*
€ 4.658,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.391,01*
€ 4.677,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.667,82*
€ 4.846,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.618,87*
€ 5.496,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.553,77*
€ 5.418,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.553,76*
€ 5.418,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.553,75*
€ 5.418,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.464,02*
€ 5.312,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.464,01*
€ 5.312,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.464,00*
€ 5.312,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.463,99*
€ 5.312,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.463,98*
€ 5.312,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.442,81*
€ 5.286,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pramac
EC149C00000
ab € 2.985,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.