Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Lagersichtbehälter L1000xB500xH600mm Stahlbl.mausgrau Trgf.1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121451164
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1572-02-01
EAN/GTIN:
     4251572704056
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
aus Profilstahl mit Rundsicke, lackiert · Winkeleckfüße in Verbindung mit den profilierten Seiten- und Bodenteilen ergeben ein hohes Widerstandsmoment · die aufgeschweißten Stapelwinkel sind die Voraussetzung für sichere Stapelung · Tragfähigkeit 1000 kg · zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fach
Weitere Informationen:
Gewicht:
33 kg
Einfahrmaß B2:
400 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
800 mm
Länge L:
1000 mm
Breite B1:
500 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
4000 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
500 mm
Entnahmehöhe H4:
400 mm
Ausführung:
mit Füßen und schräger Schüttkante
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
640 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter heson, stapelbehälter, stapelbehälter mausgrau, Leichtbaubehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,77*
€ 346,66*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 300,59*
€ 347,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,63*
€ 380,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,94*
€ 381,72*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 338,22*
€ 402,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.