Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L1000xB800xH600mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452461
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-06-01
EAN/GTIN:
     4251572704407
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 660mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 860mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
46 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,81*
€ 321,86*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,36*
€ 322,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,28*
€ 356,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,93*
€ 357,38*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 319,94*
€ 366,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,86*
€ 383,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,91*
€ 379,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 311,35*
€ 370,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,19*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 220,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 230,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 228,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 322,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,58*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.