Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter m.1/2 Klappe 4000kg L1000xB800xH600mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452466
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-06-42
EAN/GTIN:
     4251572704445
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 660mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 860mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
46 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterboxen lxb 600 x 1000 mm, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,60*
€ 360,31*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,05*
€ 360,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,82*
€ 393,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,74*
€ 395,27*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 376,42*
€ 429,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,31*
€ 428,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,19*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 220,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 230,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 228,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 322,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,58*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.