Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B3100xT2100xH2190mm m.Dach m.Doppelflügeltür BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131466694
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M-D-DF/V
EAN/GTIN:
     4052462024915
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · mit abschließbarem Doppel-Flügeltor · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · zerlegte Anlieferung · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 104 Gasflaschen
Gewicht:
349 kg
Ausführung:
mit Dach
Breite:
3100 mm
Ausstattung:
mit Doppelflügeltür
Tiefe:
2100 mm
Höhe:
2190 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.796,14*
€ 1.962,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.635,57*
€ 1.964,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.805,67*
€ 1.967,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.797,12*
€ 1.967,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.896,17*
€ 2.054,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,89*
€ 2.335,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.927,47*
€ 2.293,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.927,46*
€ 2.293,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.927,45*
€ 2.293,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,99*
€ 2.214,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.860,98*
€ 2.214,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.860,97*
€ 2.214,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.860,96*
€ 2.214,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.860,95*
€ 2.214,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.837,31*
€ 2.186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,14*
€ 2.137,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,99*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 309,68*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 410,16*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 552,50*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 680,48*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 831,35*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 189,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.