Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettgarnitur - PVC verschieden Farben Suprima gelb ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettgarnitur - PVC verschieden Farben Suprima gelb ( 1 Stück ), Detailansicht
Bettgarnitur - PVC verschieden Farben Suprima gelb ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14462-03
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3620 002 135x200 cm
EAN/GTIN:
     4009867020288
Suchbegriffe:
Bettgarnitur
bettgarnitur gelb
bettgarnitur
SUPRIMA

Bettgarnitur - PVC verschieden Farben

gelb

( 1 Stück )



Bettwäsche - PVC farbig - Suprima 3620



Die farbige PVC-Bettwäsche 3620 von Suprima schützt die Bettdecke und das Kopfkissen selbst bei schwerster Inkontinenz. Die Inkontinenzbettwäsche zeichnet sich durch ihre Wasserundurchlässigkeit und durch die Urinbeständigkeit aus. Sie ist waschbar und auch für Allergiker geeignet. Die Garnitur besteht aus einem Bettdeckenbezug und einem Kissenbezug. Das Material besteht zu 100% aus PVC mit einer Folienstärke von 0,12 mm oder 0,18 mm (je nach gewählter Farbe, siehe Farbkarte). Der Deckenbezug hat eine Größe von 135 x 200 cm, der Kopfkissenbezug eine Größe von 80 x 80 cm. Diese Variante der PVC-Inkontinenzbettwäsche wird in folgenden Farben angeboten: milch, gelb, hellblau, blau transparent, rot, lavendel, schwarz, softgelb, mint, rosa, terrakotta und jade. Die Inkontinenzbettwäsche ist bei 95°C waschbar, sowie trocknergeeignet.



-wasserundurchlässig

-urinbeständig

-abwaschbar

-geeignet für schwerste Inkontinenz

-für Allergiker geeignet

-Garnitur besteht aus Bettdecke und Kissenbezug

-Material: 100 % PVC, Folienstärke: 0,12 / 0,18 mm

-Größe (cm):

Deckenbezug: 135 x 200

Kissenbezug: 80 x 80

-Farbe: Farbkarte auf Anfrage per E-Mail

weiß

milch

gelb

hellblau

blau transparent

rot

lavendel

schwarz

softgelb

mint

rosa

terrakotta

jade



-Pflege: waschbar bei 95°C, nicht bügeln, trocknergeeignet, kein Weichspüler

-Verpackungseinheit: 1 Set (1x Bettdecke & 1x Kissenbezug)
Weitere Suchbegriffe: suprima bettwäsche, bettwäsche pvc, bettwäsche inkontinenz, inkontinenzbettwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.