Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettwäsche - Polyurethan weiß Suprima Deckenbezug 135 x 200 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettwäsche - Polyurethan weiß Suprima Deckenbezug 135 x 200 cm (1 Stück), Detailansicht
Bettwäsche - Polyurethan weiß Suprima Deckenbezug 135 x 200 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16283-02
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3532 001 135x200 cm
EAN/GTIN:
     4009867020264
Suchbegriffe:
Bettbezug
Bettgarnitur
bettbezug 135 / 200 cm
bettgarnitur
SUPRIMA

Bettwäsche - Polyurethan weiß

Deckenbezug 135 x 200 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- verdeckter Reißverschluss

- wasserundurchlässig

- urin- und blutbeständig

- atmungsaktiv

- antiallergen

- viren- und bakteriendicht

- hausstaubmilbendicht

- flammhemmend

- voll abwaschbar

- sprühdesinfizierbar

- sehr strapazierfähig



Produktdaten:



Farbe: weiß

Größe (Kissenbezug): 80 x 80 cm

Größe (Deckenbezug): 135 x 200 cm



Material:

Oberseite: 100 % Polyester

Unterseite: PU beschichtet

Weitere Suchbegriffe: bettgarnitur weiß, suprima bettwäsche polyurethan, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, bettwäsche, wäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.