Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Wärmeschrank Labocult (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Wärmeschrank Labocult (1 Stück) , Detailansicht
Labor-Wärmeschrank Labocult (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-18723-01
Hersteller:
     Labocult
Herst.-Nr.:
     H7 70
EAN/GTIN:
     4052919043216
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Labocult

Labor-Wärmeschrank

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Kompakter Wärmeschrank für Praxis und Labor

Der Labocult Wärmeschrank verfügt über eine digitale Steuerung mit Timer-Abschaltfunktion und leicht ablesbarer LED-Anzeige zur einfachen Temperaturkontrolle. Das Display und die Bedienfolie sind abwaschbar, leicht zu bedienen und enthalten neben dem Ein/Aus Schalter auch Signallampen für Funktion und Alarm. Temperaturen, von 5 °C oberhalb der Raumtemperatur bis 50 °C, können in genauen Schritten von 0,1 °C eingestellt werden. Das Gehäuse des Labocult besteht aus lackiertem Stahlblech, der Innenraum wird aus rostfreiem Chrom-Stahl gefertigt und hat eine nutzbare Tiefe von 20 cm. Die digitale Steuerung garantiert eine kurze Aufheizzeit und hat bei einer Temperatur von 37 °C eine Genauigkeit von ±1 °C.

Im Lieferumfang enthalten:

Einlegeboden (für Platten & Eintauchnährböden** nutzbar)

Netzkabel

Die aktuelle Vorschrift für Labor-Inkubatoren besagt, das die Nährböden nicht mehr in direktem Kontakt zur Bodenfläche stehen dürfen. Der Einlegeboden verhindert diesen Kontakt.

Technische Daten

Spannung: 200 – 240 Volt

Frequenz: 50 Hz

Leistungsaufnahme: 300 Watt max. / in der Regel 80 Watt

Temperaturvorwahl: max. 50 °C (minimal 5 °C über Raumtemperatur)

Genauigkeit: +/- 1 °C

Timer: 0 – 9999 Minuten

Innen (B/H/T): 230 x 160 x 200 mm

Außen (B/H/T): 330 x 300 x 300 mm

Gewicht: 9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinbrutschrank, Mini-Inkubator, Minibrutschrank, Praxis-Brutschrank, Hochtemperatur-Wärmeschrank, Universal-Heizschrank, Universalwärmeschrank, Wärmeschrank, labocult wärmeschrank, bakterien brutschrank, labocult labor wärmeschrank, laborbedarf, inkubator, wärmeschrank, laboreinrichtung, inkubatoren, ersatzthermometer laborbrutschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,52*
€ 293,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,33*
€ 293,68*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.