Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuberkulinspritzen 1 ml U100 Mediware (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tuberkulinspritzen 1 ml U100 Mediware (100 Stück) , Detailansicht
Tuberkulinspritzen 1 ml U100 Mediware (100 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23180-01
Hersteller:
     Mediware
Herst.-Nr.:
     I3 040200
EAN/GTIN:
     4052919023324
Suchbegriffe:
Heparinspritze
Tuberkulin-Spritze
Tuberkulinspritze
mediware tuberkulinspritze 1ml
MEDIWARE

Tuberkulinspritzen 1 ml U100

(100 Stück)



Produktbeschreibung:



Lieferzeitinformation: Aufgrund des hohen Bedarfs der Corona-Impfzentren gibt es bei allen 1ml-Spritzen Lieferengpässe, die neuen Lieferungen werden erst ca. Mitte Mai verfügbar sein. Bitte beachten Sie, dass eine Vorbestellung unbedingt notwendig ist um die gewünschten Mengen für Sie entsprechend zu reservieren.





Mediware Tuberkulinspritzen 1 ml



• 3-teilig, ohne Totraum

• Lueransatz

• Langhub, mit blauem Kolben, latexfreiem Dorn und schwarzer Graduierung

• Ohne Kanüle

Weitere Suchbegriffe: heparinspritze, 1 ml heparinspritze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.