Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Arbeitshocker mit Rollen mit SoftTouch PU-Schaum Sitzhöhenverst. 450-650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9408-2000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9408-2000
EAN/GTIN:
     4016849433493
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Stehsitz FLEX mit Rollen Sitzfläche aus SoftTouch Integralschaum

Ausführung
• extragroßes Spektrum der Sitzhöhe, stufenlos einstellbar
• Sitzfläche mit neuartigem SoftTouch PU-Schaum mit Wave-Profil für besten Halt und Klimakomfort
• Sitzfläche mit komfortabler Rückenstütze, weich, abwaschbar, robust und unempfindlich
• kippsicheres Fünf-Fuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff

Ausführung
• Kombilösung für Sitzen und Stehen - Entlastung für den Körper und gesunde Haltung durch integrierte Rückenstütze
Weitere Informationen:
Sitzneigung verstellbar:
Nein
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Kunststoff
DIN:
68877
Werkstoff Sitz:
PU-Schaum
ESD-fähig:
Nein
Mit Fußring:
Nein
Fahrbar:
Ja
Sitzdurchmesser:
300 mm
Ausführung Fußgestell:
Fünffußkreuz mit Rollen
Sitzhöhe min.:
450 mm
Sitzhöhe max.:
650 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, drehhocker rollen, laborhocker, laborhocker rollen, Stehhilfen, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Stehsitze, Stehsitz, BIMOS
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 129,39*
€ 148,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 148,62*
€ 4,90*
ab € 129,11*
€ 148,83*
2 Tage
26
€ 5,45*
ab € 132,72*
€ 152,27*
Lager 245
26
€ 7,90*
ab € 134,90*
€ 153,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 134,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.