Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC lufthydraulische Einkolbenpumpe PA-133 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACPA133
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     PA133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkolben-Hydraulikpumpe
Einkolbenpumpen
Kolbenpumpen
Lufthydraulikpumpe
Lufthydraulische Einkolbenpumpen für einfachwirkende Zylinder

Ausführung
• Für einfachwirkende Zylinder.
• Für Hand- oder Fußbetätigung mit eingebautem 3-Wege-Luftventil, das bei Druckluftabfall die Last automatisch hält. Kein Leerlauf, da die Pumpe nur arbeitet, wenn die Ölförderung benötigt wird. Bei Erreichen des eingestellten Drucks schaltet die Pumpe automatisch ab. Die Pumpe kann an jedes Druckluftnetz mit einer min. Luftfördermenge von 250 l/min angeschlossen werden.
• mit Schalldämpfer
• Ölanschluss drehbar.
• Luftanschluss ¼ Inch-18 NPT.
• Mit Druckbegrenzungsventil.
• Mit Betriebsdruck max. 700 bar.

Hinweis
Achtung! Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist es ratsam, die Betätigungswippe der Pumpen durch einen Schutzbügel gegen herabfallende Gegenstände zu sichern.

Lieferung
1 Stück ENERPAC lufthydraulische Einkolbenpumpe PA-133 700 bar.
Weitere Informationen:
Fördermenge max.:
0.65 l/min
Luftdruck max.:
8.3 bar
Anschlussgewinde:
NPTF 3/8 Zoll - 18
Luftdruck min.:
4.1 bar
Fördermenge min.:
0.13 l/min
Modell:
PA 133
Nutzbares Ölvolumen:
589 cm³
Gewindeart:
NPT
Fördermenge min./max.:
0,13-0,65 l/min
Weitere Suchbegriffe: lufthydraulikpumpe enerpac, kolbenpumpen, Einkolbenpumpen, lufthydraulische, Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik-Heber, lufthydraulische, ENERPAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,39*
€ 1.495,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,41*
€ 1.476,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,10*
€ 1.382,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,32*
€ 1.328,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,38*
€ 1.272,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.