Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC lufthydraulische Einkolbenpumpe PATG-1102 N 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACPATG1102N
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     PATG1102N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Lufthydraulische Einkolbenpumpen für einfachwirkende Zylinder

Ausführung
• Für einfachwirkende Zylinder.
• Für Hand- oder Fußbetätigung mit eingebautem 3-Wege-Luftventil, das bei Druckluftabfall die Last automatisch hält. Kein Leerlauf, da die Pumpe nur arbeitet, wenn die Ölförderung benötigt wird. Bei Erreichen des eingestellten Drucks schaltet die Pumpe automatisch ab. Die Pumpe kann an jedes Druckluftnetz mit einer min. Luftfördermenge von 250 l/min angeschlossen werden.
• mit Schalldämpfer
• Ölanschluss drehbar.
• Luftanschluss ¼ Inch-18 NPT.
• Mit Druckbegrenzungsventil.
• Mit Betriebsdruck max. 700 bar.

Hinweis
Achtung! Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist es ratsam, die Betätigungswippe der Pumpen durch einen Schutzbügel gegen herabfallende Gegenstände zu sichern.

Lieferung
1 Stück ENERPAC lufthydraulische Einkolbenpumpe PA-133 700 bar.
Weitere Informationen:
Fördermenge max.:
0.160 l/min
Luftdruck max.:
8.6 bar
Anschlussgewinde:
NPTF 3/8 Zoll - 18
Luftdruck min.:
4.1 bar
Fördermenge min.:
1.00 l/min
Modell:
PATG-1102 N
Nutzbares Ölvolumen:
2081 cm³
Gewindeart:
NPT
Fördermenge min./max.:
1,00-0,160 l/min
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Handpumpe, Einkolben-Hydraulikpumpe, Einkolbenpumpen, Kolbenpumpen, Lufthydraulikpumpe, Pumpenaggregat, enerpac hydraulik-handpumpe, kolbenpumpen, hydraulik-handpumpe 700bar, Einkolbenpumpen, lufthydraulische, Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik-Heber, lufthydraulische, ENERPAC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 889,42*
€ 1.051,63*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,87*
€ 1.135,74*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,74*
€ 1.351,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,25*
€ 1.337,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,89*
€ 1.269,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,56*
€ 1.228,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,87*
€ 1.188,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
RC256
ab € 799,41*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 65,34*
Zubehör
Enerpac
RCS502
ab € 784,43*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 157,60*
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 137,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.