Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofferwagen Dunkelgrau 1090 x 700 x 1065 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KONGAMEKKM335-2HB-ERGO
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM335-2HB-ERGO
EAN/GTIN:
     7350112290299
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen
Plattformwagen mit 4 Seitenwänden aus Holzwerkstoff 400 mm hoch, ERGO Serie

Ausführung
• Pulverbeschichtet mit MDF Platte
• 2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Bremse
• Höhe zum Griff: 1060 mm
• Rollendurchmesser: 200 mm

Ausführung
• Spurlose Bereifung
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1090 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
700 mm
Anzahl Ladeflächen:
1
Anzahl Wände:
4
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Dunkelgrau
Höhe:
1065 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Länge x Breite x Höhe:
1090 x 700 x 1065 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, plattformwagen, kongamek plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, KONGAMEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,28*
€ 310,47*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,00*
€ 466,12*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,51*
€ 552,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,12*
€ 536,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,96*
€ 516,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.