| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA83.103.000 Herst.-Nr.: 83.103.000 EAN/GTIN: 7612269058697 |
| |
|
| | |
| Lagersichtbehälter
Ausführung • Lagersichtbehälter: Breite, Tiefe und Höhe beziehen sich auf die Aussenabmessungen. Die Lagersichtbehälter sind unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschdämpfend auf Förderstrecken, bei sachgemässer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius. Ausführung: Polypropylen. Weitere Informationen: | | Breite: | 101 mm | Volumen: | 0.3 dm³ | Farbe: | Gelb | Typ: | Grösse 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, lagersichtbehälter lista, euronorm lagersichtbehälter, Sichtlagerkästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kunststoffkästen, Stapelkästen, Stapelboxen, Kunststoffboxen, LISTA |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 3,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,71* | € 4,67* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,71* | € 4,67* | | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,96* | € 5,06* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,04* | € 29,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|