| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA83.124.000 Herst.-Nr.: 83.124.000 EAN/GTIN: 7612269058901 |
| |
|
| | |
| Lagersichtbehälter
Ausführung • Lagersichtbehälter: Breite, Tiefe und Höhe beziehen sich auf die Aussenabmessungen. Die Lagersichtbehälter sind unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, geräuschdämpfend auf Förderstrecken, bei sachgemässer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius. Ausführung: Polypropylen. Weitere Informationen: | | Breite: | 311 mm | Volumen: | 23.5 dm³ | Farbe: | Blau | Typ: | Grösse 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, lagersichtbehälter lista, euronorm lagersichtbehälter, Sichtlagerkästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kunststoffkästen, Stapelkästen, Stapelboxen, Kunststoffboxen, LISTA |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,85* | € 37,97* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,85* | € 37,98* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,93* | € 39,48* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,71* | € 40,00* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,36* | € 62,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|