Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spänehaken 300x8 mm flacher TelleR Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION56780010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     56780010
EAN/GTIN:
     4039247905591
Suchbegriffe:
Magnetspäneheber
Spänehaken
spänehaken 300mm
orion spänehaken
Spänehaken Handschutz durch flachen Stahl-Teller

Anwendung
Zum sicheren Entfernen von Spänen bei Bearbeitungsmaschinen.

Ausführung
• Handschutz durch flachen Teller aus Stahl
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Werkstoff Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Besen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.