Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Diamanthandläpper B 30- 9 D 91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORIONHLD91
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     60400040
EAN/GTIN:
     4039247332496
Suchbegriffe:
Handläpper
handläpper
Diamant-Handläpper mit Kunststoffbindung

Anwendung
Zur Pflege und zum Nachbearbeiten von Hartmetallschneiden.
• überwiegend für feine Schneiden bestimmt

Ausführung
• gute Griffigkeit
• hohe Formbeständigkeit
• lange Lebensdauer
• Anwendung der Handläpper erhöht die Standzeit der Hartmetallschneiden
Weitere Informationen:
Belaglänge:
30 mm
Belagbreite:
9 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Diamant
Länge:
140 mm
Anwendungsbereich:
Für Werkzeuge zum Feinbohren, Feindrehen usw.
Korngröße:
91 µm
Bindung:
Kunststoff
Belaglänge x Belagbreite:
30 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Handläpper, Läpper, Hand-, Diamant-, Schleifmittel, Läpper, Hand, Diamant, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.