Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Diamanthandläpper M 30- 8 D 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORIONSW950HD64
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     60400010
EAN/GTIN:
     4039247332465
Suchbegriffe:
Handläpper
handläpper
Diamant-Handläpper mit Metallbindung

Anwendung
Zur Pflege und zum Nachbearbeiten von Hartmetallschneiden.

Ausführung
• sehr verschleißfest und für robuste Anwendungen geeignet

Ausführung
• gute Griffigkeit
• hohe Formbeständigkeit
• lange Lebensdauer
• Anwendung der Handläpper erhöht die Standzeit der Hartmetallschneiden
Weitere Informationen:
Belaglänge:
30 mm
Belagbreite:
8 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Diamant
Länge:
140 mm
Anwendungsbereich:
Für normale Dreh- und Fräswerkzeuge
Korngröße:
64 µm
Bindung:
Metall
Belaglänge x Belagbreite:
30 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Handläpper, Läpper, Hand-, Diamant-, Schleifmittel, Läpper, Hand, Diamant, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.