Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Schraubstock 60 mm PL-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1111182
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1111182
EAN/GTIN:
     4019208208329
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Schleif- und Kontrollschraubstöcke Typ PL-G Betätigung über Trapezspindel

Anwendung
Für horizontale, vertikale und seitliche Schleif- und Kontrollarbeiten.

Ausführung
• Aus legiertem Werkzeugstahl.
• Gehärtet und feinstgeschliffen.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen).
• Bez.-Nr. 060- 088 Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplate).
• Waagrecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen) Bez.-Nr. 110- 150 Parallelitätstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplatte).

Lieferung
1 Stück Schleif.- und Kontrollschraubstock PL-G
Weitere Informationen:
Länge 3:
33 mm
Prisma eingeschliffen waagrecht und senkrecht:
Ja
Backenhöhe:
25 mm
Körperlänge:
110 mm
Parallelitätstoleranz:
0,002/100 mm
Länge 2:
25 mm
Höhe 2:
25 mm
Modell:
PL-G 60
Spannweite:
55 mm
Höhe:
50 mm
Backenbreite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Kontrollschraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, RÖHM
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 175,28*
€ 211,00*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 185,42*
€ 222,27*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 178,07*
€ 222,48*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 181,73*
€ 222,92*
Lager 245
25
Frei Haus
ab € 226,87*
€ 258,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.