Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Schraubstock 100 mm PLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1111187
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1111187
EAN/GTIN:
     4019208208374
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Schleif- und Kontrollschraubstöcke Typ PLF Betätigung über Innensechskantschlüssel

Anwendung
Für horizontale, vertikale und seitliche Schleif-, Kontroll- und Erodierarbeiten.

Ausführung
• Aus legiertem Werkzeugstahl.
• Gehärtet und feinstgeschliffen.
• Mit Niederzugeffekt.
• Waagrecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma.
• Mit Schnellverstellung.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen).
• Bez.-Nr. 010- 030 Parallelitätstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplate).

Hinweis
Typ PLF mit Spannschraube an der Oberseite
Weitere Informationen:
Prisma eingeschliffen waagrecht und senkrecht:
Ja
Backenhöhe:
45 mm
Körperlänge:
245 mm
Parallelitätstoleranz:
0,002/100 mm
Höhe 2:
45 mm
Modell:
Typ PLF mit Spannschraube an der Oberseite
Spannweite:
125 mm
Höhe:
90 mm
Backenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Kontrollschraubstöcke, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,49*
€ 335,60*
Lager 245
13
Frei Haus
ab € 282,58*
€ 335,60*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 276,00*
€ 336,71*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,60*
€ 399,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.