| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ROEHM1179515 Herst.-Nr.: 1179515 EAN/GTIN: 4019208228235 |
| |
|
| | |
| Schleif- und Kontrollschraubstöcke Typ PL-S MICRO Betätigung über Innensechskantschlüssel
Anwendung Für horizontale, vertikale und seitliche Schleif-, Kontroll- und Erodierarbeiten.
Ausführung • Aus legiertem Werkzeugstahl. • Gehärtet und feinstgeschliffen. • Mit Schnellverstellung. • Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen). • Bez.-Nr. 110- 150 Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplatte). • Bez.-Nr. 110-120 Typ PL-S MICRO, Bez.-Nr. 130-150 Typ PL-S. Weitere Informationen: | | Länge 3: | 35 mm | Prisma eingeschliffen waagrecht: | Ja | Backenhöhe: | 20 mm | Körperlänge: | 110 mm | Parallelitätstoleranz: | 0,002/100 mm | Länge 2: | 25 mm | Höhe 2: | 25 mm | Modell: | Typ PL-S mit Schnellverstellung | Spannweite: | 50 mm | Höhe: | 45 mm | Backenbreite: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Kontrollschraubstöcke, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 133,97* | € 164,10* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,70* | € 171,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,68* | € 171,96* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,99* | € 172,07* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,03* | € 206,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|