| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ROEHM1179517 Herst.-Nr.: 1179517 EAN/GTIN: 4019208228259 |
| |
|
| | |
| Schleif- und Kontrollschraubstöcke Typ PL-S MICRO Betätigung über Innensechskantschlüssel
Anwendung Für horizontale, vertikale und seitliche Schleif-, Kontroll- und Erodierarbeiten.
Ausführung • Aus legiertem Werkzeugstahl. • Gehärtet und feinstgeschliffen. • Mit Schnellverstellung. • Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen). • Bez.-Nr. 110- 150 Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplatte). • Bez.-Nr. 110-120 Typ PL-S MICRO, Bez.-Nr. 130-150 Typ PL-S. Weitere Informationen: | | Länge 3: | 50 mm | Prisma eingeschliffen waagrecht und senkrecht: | Ja | Backenhöhe: | 40 mm | Körperlänge: | 210 mm | Parallelitätstoleranz: | 0,002/100 mm | Länge 2: | 40 mm | Höhe 2: | 40 mm | Modell: | Typ PL-S mit Schnellverstellung | Spannweite: | 120 mm | Höhe: | 80 mm | Backenbreite: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Kontrollschraubstöcke, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,08* | € 298,17* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,74* | € 311,40* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,88* | € 311,61* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,34* | € 315,90* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,63* | € 376,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|