Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Sinus- Schraubstock 70 mm PS-SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM370778
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     370778
EAN/GTIN:
     4019208094885
Suchbegriffe:
Präzisions-Sinus-Schraubstock
Präzisionssinusschraubstock
röhm präzisions-sinus-schraubstock
präzisions-sinus-schraubstock
Präzisions-Sinus-Schraubstöcke Typ PS-SV Betätigung über Trapezspindel

Anwendung
Für Schleif- und Kontrollarbeiten.

Ausführung
• Aus legiertem Werkzeugstahl.
• Gehärtet und feinstgeschliffen.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm und Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm.
• Präzise Winkeleinstellung erfolgt durch Endmaße (siehe ab Nr. 32050).
• Winkelabweichung bei 45° ± 15“.
• Lager- und Aufnahmebolzen gehärtet und geschliffen mit einer Toleranz von 0,001 mm.
• Spanner kann in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden.
• Zeichnung "W"= 2 x M5x15.

Lieferung
1 Stück Präzisions-Sinus-Schraubstöcke Typ PS-SV
Weitere Informationen:
Länge 3:
45 mm
Prisma eingeschliffen waagrecht:
Ja
Backenhöhe:
30 mm
Körperlänge:
160 mm
Parallelitätstoleranz:
0,002/100 mm
Länge 2:
33 mm
Winkelskalierung max.:
46 Grad
Höhe 2:
63 mm
Winkelskalierung min.:
0 Grad
Modell:
PS-SV 70
Absatz Länge:
100 mm
Spannweite:
80 mm
Höhe:
93 mm
Backenbreite:
70 mm
Winkelskalierung min./max.:
0-46 Grad
Weitere Suchbegriffe: Kontrollschraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Sinus-Schraubstöcke, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Kontrollschraubstock, Sinus Schraubstöcke, Schraubstöcke Maschinen, RÖHM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.906,22*
€ 1.969,72*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.910,56*
€ 1.969,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.977,69*
€ 2.040,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,02*
€ 2.046,10*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.091,22*
€ 2.253,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.253,62*
€ 2.681,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,15*
€ 2.540,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.109,00*
€ 2.509,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.091,22*
€ 2.488,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.