| |
|
| Artikel-Nr.: 245-T0722 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Netzschlauch zum Schutz von Werkzeugen aus Polyethylen-Netz
Anwendung Schützt die Oberfläche, Ecken und Kanten von Präzisionsdrehteilen, Zerspanungswerkzeugen, Spindeln, Wellen, Walzen usw. Gleichzeitig ist der Anwender vor Verletzungen geschützt. Die gewünschte Länge kann einfach mit einer Schere zugeschnitten und auf die Werkstücke gestreift werden.
Ausführung • kräftiger, gewebeartiger Netzschlauch aus LDPE in verschiedenen Farben • dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Teile völlig umschlossen werden • mit den verschiedenen Netzschlauchtypen können Teile von Durchmesser 6-200 mm verpackt werden
Ausführung • sicherer Schutz vor Beschädigung der empfindlichen Oberflächen von Präzisionsteilen aus Metall, Glas, Holz usw. bei Transport und Lagerung • die Teile bleiben trotz der Verpackung sichtbar • Verwechslungen werden durch die verschiedenen Netzschlauchfarben vermieden Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Durchmesser min.: | 20 mm | Farbe: | Gelb | Durchmesser max.: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, netzschlauch 50m, Kunststoff-Netzschläuche, Schutz für Werkzeuge, Schutzschläuche, Werkzeugschutz, Werkzeug-Träger-System, Hartschaum-Einlagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hartschaumeinlagen |
| | |
| |