Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKA Schweißrauchabsaugung CAREMASTER BIA-Prüfzeugnis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TEKA97300101
Hersteller:
     TEKA
Herst.-Nr.:
     97300101
EAN/GTIN:
     4251906207284
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung CAREMASTER 1100 Watt

Anwendung
Zum Absaugen von Rauchen bei Schweißarbeiten mit unlegierten Stählen und Edelmetallen.

Ausführung
• mit flexiblem Absaugarm in Schlauchausführung
• mit Filter
• Absaugarme sind um 360° schwenkbar und können in jede gewünschte Position gebracht werden, die freitragend beibehalten wird
• Volumenstrom- und Filterüberwachung zeigt an, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
• durch die effektive Luftführung im Gerät kann der Bediener nicht mit den Schadstoffen in Berührung kommen
• Luftaustritt auf der Geräterückseite erfolgt durch Ausblasgitter nach oben, somit ist im Abstand von 1m bereits kein störender Luftstrom mehr bemerkbar
• mit Betriebsstundenzähler
• mit einem leistungsstarken Ventilator mit hohem Unterdruck versehen, der auch bei Filtersättigung noch einen hohen Volumenstrom garantiert

Ausführung
• entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen für Geräte der Schweißrauchklasse „W3“ (hochlegierte Stähle)
• bei bestimmungsgemäßer Verwendung kann die Anlage für den Umluftbetrieb verwendet werden, da die Voraussetzungen für die Ausnahmeregelungen entsprechend der neuen gesetzlichen Gefahrstoffverordnung (GefstoffV) erfüllt werden
• Dichtsitzhebeeinrichtung garantiert die absolute Dichtheit und damit auch den Abscheidegrad des Filtergerätes
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Absaugleistung max.:
1250 m³/h
Leerlaufdrehzahl max.:
2800 U/min
Bruttogewicht:
100 kg
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Nennspannung min.:
400 V/AC
Nennweite des Absaugarmes:
150 mm
Rollendurchmesser:
125 mm
Absaugarm:
1 STK
Länge:
665 mm
Ausführung:
Fahrbar
Motorleistung:
1.1 kW
Breite:
681 mm
Fahrbar:
Ja
Tragbar:
Nein
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Nennspannung:
400 V/AC
Wirkungsgrad:
99 %
Ausladung:
3000 mm
Höhe:
995 mm
Luftfördermenge:
2500 m³/h
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
130 kg
Länge x Breite x Höhe:
665 x 681 x 995 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauch-Absaugung, Schweißrauchabsaugung, schweißrauch-absaugung teka, schweißrauch absaugung, Schweißrauch-Absaugungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Rauchabsauger, TEKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.673,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.825,49*
€ 4.552,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.794,57*
€ 4.515,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.710,92*
€ 4.415,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.673,54*
€ 4.371,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.