Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KARNASCH Winkelbieger 100 E mit Biegewerkzeug R 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WB100/E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Biegesegment
Winkelbieger
winkelbieger
KARNASCH Winkelbieger 100 E Biegemaschine für höchste Ansprüche und für den professionellen Einsatz

Anwendung
Für Kalt- und Warmbiegungen

Ausführung
• Grundkörper und Biegearm aus Sphäroguss (kein Grauguss !) gegossen und gefräst
• Biegeleistungen mit der Radiusbacke: Flachstahl 100 x 6 mm oder 50 x 12 mm, Warm 100 x 12 mm oder 60 x 20 mm
• Rundstahl 18 mm, Warm 30 mm
• Mit der mitgelieferten Scharfkantbacke : Bleche bis max 2 mm Stärke
• Mit Bohrungen zur Werkbank-Montage
• Mit der gelieferten Grundausstattung sofort einsatzbereit
• Maße : Länge x Breite 290 x 260 mm, Biegehebel 710 mm, Längenanschlag 440 mm

Ausführung
• Durch geringes Eigengewicht des Sphärogusses werden trotzdem höchste Biegeleistungen möglich
• Durch Verwendung von hochwertigem Stahl mit anschließender Wärmebehandlung
• können die Abmessungen bei den Biegebacken klein gehalten werden.
• Engste Z - und U - Biegungen sind dadurch möglich

Lieferung
Bieger mit Biegehebel, Scharfkantbacke, Radiusbacke r= 4 mm, Längenanschlag, Biegeanschlag, Bordwerkzeug
Weitere Informationen:
Biegewinkel max.:
60 Grad
Biegbarer Querschnitt max.:
100 x 10 mm
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Biegeapparat, Biegeapparate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.290,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,40*
€ 1.695,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,61*
€ 1.676,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,45*
€ 1.609,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,07*
€ 1.568,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,22*
€ 1.535,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.