Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Automatenreibahle Typ 1432 6,5 mm DIN 8089-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9014320065000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014320065000
EAN/GTIN:
     4031093699235
Suchbegriffe:
DIN 8089
Reibahle DIN 8089
din 8089
HSS-E Automatenreibahle Typ 1432 6,5 mm DIN 8089-A - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1432
Durchmesser:
6,5 mm
Norm:
DIN 8089
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, Automaten-Reibahlen mit Innenkühlung, 1432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.