Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Automatenreibahle Typ 1432 9 mm DIN 8089-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9014320090000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014320090000
EAN/GTIN:
     4031093699280
Suchbegriffe:
DIN 8089
Reibahle DIN 8089
din 8089
HSS-E Automatenreibahle Typ 1432 9 mm DIN 8089-A - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1432
Durchmesser:
9 mm
Norm:
DIN 8089
Gesamtlänge:
71 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, Automaten-Reibahlen mit Innenkühlung, 1432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.