Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch APDatec 840 ID 13mm L.50m 3mm 19mm Rl.APD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000346004
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     840 013 30 50
EAN/GTIN:
     4003991580311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
PVC-Schlauch
flexibler, einlagiger Schlauch aus Weich-PVC · phthalatfrei · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EUTemperaturbereich: -20 °C bis +65 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
50
pro Meter
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,14*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,16*
1 Tag
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,90*
€ 1,16*
5 Tage
50
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,17*
Lager 2478
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 450 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.