Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.Spirabel L.50m ID 32mm Rl.TRICOFLEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000350037
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137357
EAN/GTIN:
     3506111373578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, SämaschinenEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und MaschinenbauTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 135mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch 50m, ansauggarnitur, saugschlauch tricoflex, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Schlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
337
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,49*
1 Tag
315
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,01*
€ 2,50*
1 Tag
450
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 2,51*
Lager 2478
450
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,53*
5 Tage
450
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,54*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Kartonage
ab 450 Kartonagen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,00* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 126,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tricoflex
137315
ab € 1,29*
Ähnlich
Tricoflex
137331
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.